https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd4Tmk4eE1ETXpPVFV3TlRjNU9URTVPQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1YxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjZkNTkyZmUyY2NlZDFmMGFkODNiNzhmZTY4OTI2M2YzYzU0N2FkMWYwNjM2MWI0MGY4MmE1OTgwZDg1NGM1
GATES
GATES
LL PU HTD 8M 30 ST NT VAR MTR PAS
GATES GATES
Popis
GATES LL PU HTD 8M 30 ST NT VAR MTR PAS
Belt, Synchronous; 8M; 30MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
LL PU HTD 8M 30 ST NT VAR MTR PAS
BDI #
20890498
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Hnacie-remene-(otvoren%C3%A9-,-metr%C3%A1%C5%BE)/LL-PU-HTD-8M-30-ST-NT-VAR-MTR-PAS/p/20890498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,1
Štýl remeňa
Synchronous
Rada remeňa
8M
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Ostatné vlastnosti
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Fabric on Tooth Side
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Open Profile
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous Open End
URL výrobcu
Dlhý popis
Belt, Synchronous; 8M; 30MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov