https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMlpDOHhNRE14TkRRME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmIwOWY4ZTVjNDdiYzNlOGJkZmY0Y2M3YmE0YTMxOTViYzU3ZmQ0NGQ2ZjE4ZDFiMmE0ZTkwNWJjY2ZiYzFiYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
1128MT30A-SK
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 1128MT30A-SK
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
1128MT30A-SK
BDI #
922974
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/1128MT30A-SK/p/922974
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223734787
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30
Počet zubov
112
Šírka tváre - palce
1.5
Šírka tváre – milimetre
38.1
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
11.175
Vonkajší priemer – milimetre
283.845
Priemer stúpania - palce
11.229
Priemer stúpania – milimetre
285.217
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 55
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov