https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoak5TOHhNRE13T0RFek1USTFPRE01T0M5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjQ2ZTBmNzNkYTZlYzU1MmY5MzBhN2ZiMjgzMzg3YjZkNWViYTAyZjUxOTQxNWZkZGU2MmE4ODIyZWEyMTAwOQ
GATES
GATES
14M-140S-125
GATES GATES
Popis
14MX-140S-125-6050
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 140 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 621.09MM Outside Diameter; 623.89MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
7727-35140
BDI #
1094419
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14M-140S-125/p/1094419
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
73
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.921
Šírka remeňa – milimetre
125
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-125
Počet zubov
140
Šírka tváre - palce
5.551
Šírka tváre – milimetre
141
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
24.452
Vonkajší priemer – milimetre
621.09
Priemer stúpania - palce
24.563
Priemer stúpania – milimetre
623.89
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 4-15/16
Veľkosť púzdra
4535
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
160.93726
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 140 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 621.09MM Outside Diameter; 623.89MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov