https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-168S-68
GATES GATES
Popis
GATES 14MX-168S-68
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX-168S-68
BDI #
1094860
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX-168S-68/p/1094860
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
108,45
EAN
0072053461107
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.677
Šírka remeňa – milimetre
68
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-68 Poly Chain GT2
Počet zubov
168
Šírka tváre - palce
3.33
Šírka tváre – milimetre
84.582
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
29.365
Vonkajší priemer – milimetre
745.871
Priemer stúpania - palce
29.475
Priemer stúpania – milimetre
748.665
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 4-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
49.213 To 125.413
Veľkosť púzdra
4535
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov