https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU55OHhNRFkwTkRFME1EQTJORGM1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGVjYzFjZjM0ZjFlZTQxNTdlNzcwMGE5Njk1NzgxMmMzZTY0YTc3ZjU0ZmM5Nzc2YjBkNmVlZDAwZGQxOTM2Zg
DODGE
DODGE
14MX-224S-125-7060
DODGE DODGE
Popis
DODGE 14MX-224S-125-7060
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 224 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 7060 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX-224S-125-7060
BDI #
20509105
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX-224S-125-7060/p/20509105
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
218,631
EAN
0782476700102
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.921
Šírka remeňa – milimetre
125
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14MX-125
Počet zubov
224
Šírka tváre - palce
5.61
Šírka tváre – milimetre
142.494
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
39.19
Vonkajší priemer – milimetre
995.426
Priemer stúpania - palce
39.3
Priemer stúpania – milimetre
998.22
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4-15/16 To 7
Veľkosť púzdra
7060
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
482198
Váha / libry
482.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 224 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 7060 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov