https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
20508841
Koła Pasowe Zębate
DODGE
DODGE
14MX-39S-37-3020
DODGE DODGE
Opis
DODGE 14MX-39S-37-3020
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 39 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 190.957MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-39S-37-3020
Nr kat. BDI
20508841
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-39S-37-3020/p/20508841
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,398
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782476699154
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MX-37
Liczba Zębów
39
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.732
Średnica Zewn. Milimetry
170.993
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
482063
Waga / LBS
11.9
Długi Opis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 39 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 190.957MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,842 Cale | 173,787 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,518 Cale | 190,957 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 80 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież