https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-60S-37
GATES GATES
Popis
GATES 14MX-60S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 281.178MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX-60S-37
BDI #
1094984
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX-60S-37/p/1094984
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
14,61
EAN
0072053272185
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.457
Šírka remeňa – milimetre
37
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-37 Poly Chain GT2
Počet zubov
60
Šírka tváre - palce
1.74
Šírka tváre – milimetre
44.196
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
11.07
Vonkajší priemer príruby – milimetre
281.178
Vonkajší priemer - palce
10.417
Vonkajší priemer – milimetre
264.592
Priemer stúpania - palce
10.527
Priemer stúpania – milimetre
267.386
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 100.013
Veľkosť púzdra
3525
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 281.178MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov