https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobFlTOHhNRFkwTkRFME5qYzBPVFEzTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc0N2ViNGU5YjczN2FlMjNjZmQzZTY3MzBjNGEyZmFjODk2ZDRmM2M0YTkwMTUzZWIwMGYxNTY5OTY0MDcwNQ
DODGE
DODGE
14MX-67S-20-3525
DODGE DODGE
Popis
DODGE 14MX-67S-20-3525
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 67 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX-67S-20-3525
BDI #
20508791
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX-67S-20-3525/p/20508791
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
14,175
EAN
0782475894956
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14MX-20
Počet zubov
67
Šírka tváre - palce
1.36
Šírka tváre – milimetre
34.544
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
12.5
Vonkajší priemer príruby – milimetre
317.5
Vonkajší priemer - palce
11.645
Vonkajší priemer – milimetre
295.783
Priemer stúpania - palce
11.755
Priemer stúpania – milimetre
298.577
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Veľkosť púzdra
3525
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
482038
Váha / libry
31.2
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 67 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov