https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
DODGE
DODGE
14MX-75S-125-5040
DODGE DODGE
Popis
DODGE 14MX-75S-125-5040
Pulley, Synchronous; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM Outside Diameter; 334.188MM Pitch Diameter; Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX-75S-125-5040
BDI #
20509089
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX-75S-125-5040/p/20509089
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
60,237
EAN
0782476700027
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.921
Šírka remeňa – milimetre
125
Rozteč remeňa
14 Millimeter
Štýl remeňa
14M-125
Počet zubov
75
Šírka tváre - palce
5.29
Šírka tváre – milimetre
134.366
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
13.73
Vonkajší priemer príruby – milimetre
348.742
Vonkajší priemer - palce
13.048
Vonkajší priemer – milimetre
331.419
Priemer stúpania - palce
13.157
Priemer stúpania – milimetre
334.188
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
70 To 140
Veľkosť púzdra
5040
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Poly Chain GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
132.8
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM Outside Diameter; 334.188MM Pitch Diameter; Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov