https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoalppOHhNREUwT0RVME1qUTBOelkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZRVkpOWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzk4MjNjZjY3ZDg5OTRiN2U3MmMyNzNhNTlmYmZjOTZhMTcwNjcxNTVjMDQwZDdmODZmNjRlOGI2M2QwNWJkNQ
24301862
Fogas szíjtárcsák
TIMKEN
TIMKEN
14MX224S68-5040
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 14MX224S68-5040
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX224S68-5040
BDI anyagszám
24301862
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX224S68-5040/p/24301862
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
158,757
EAN
0070964085191
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-68
Fogak száma
224
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
350
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Külső átmérő
39,19 hüvelyk | 995,426 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
39,3 hüvelyk | 998,22 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés