https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
16T2.5/12-2 NR. 16T2012
SATI SATI
Popis
SATI 16T2.5/12-2 NR. 16T2012
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 12 Teeth; 9MM Face Width; Rough Bore; 13MM Flange OD; 9MM OD; 9.6MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
16T2.5/12-2 NR. 16T2012
BDI #
1404094
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/16T2-5-12-2-NR-16T2012/p/1404094
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,003
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.236
Šírka remeňa – milimetre
6
Rozteč remeňa
2.5 MM
Štýl remeňa
T2.5-6
Počet zubov
12
Šírka tváre - palce
0.354
Šírka tváre – milimetre
9
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
0.512
Vonkajší priemer príruby – milimetre
13
Vonkajší priemer - palce
0.354
Vonkajší priemer – milimetre
9
Priemer stúpania - palce
0.378
Priemer stúpania – milimetre
9.6
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
0.009
Dlhý popis
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 12 Teeth; 9MM Face Width; Rough Bore; 13MM Flange OD; 9MM OD; 9.6MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov