BROWNING
BROWNING
20HH150
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 20HH150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
20HH150
BDI #
324942
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/20HH150/p/324942
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,193
EAN
0662289213900
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38.1
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
20
Šírka tváre - palce
1.813
Šírka tváre – milimetre
46.05
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.375
Vonkajší priemer príruby – milimetre
85.725
Vonkajší priemer - palce
3.129
Vonkajší priemer – milimetre
79.477
Priemer stúpania - palce
3.183
Priemer stúpania – milimetre
80.848
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Veľkosť púzdra
H
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Heavy | Split Taper Bushing | Type 4
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1057082
Dlhý popis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov