https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
21ST5/12-2 NR. 21ST512
SATI SATI
Popis
SATI 21ST5/12-2 NR. 21ST512
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 12 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 17.85MM OD; 19.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
21ST5/12-2 NR. 21ST512
BDI #
1404142
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/21ST5-12-2-NR-21ST512/p/1404142
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,02
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Rozteč remeňa
5 MM
Štýl remeňa
AT5-10
Počet zubov
12
Šírka tváre - palce
0.591
Šírka tváre – milimetre
15
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
0.906
Vonkajší priemer príruby – milimetre
23
Vonkajší priemer - palce
0.703
Vonkajší priemer – milimetre
17.85
Priemer stúpania - palce
0.752
Priemer stúpania – milimetre
19.1
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
0.04
Dlhý popis
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 12 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 17.85MM OD; 19.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov