https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
TIMKEN
TIMKEN
22H200
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 22H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
22H200
BDI #
24302198
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/22H200/p/24302198
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
2,858
EAN
0070964159366
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
22
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.75
Vonkajší priemer príruby – milimetre
95.25
Vonkajší priemer - palce
3.447
Vonkajší priemer – milimetre
87.56
Priemer stúpania - palce
3.501
Priemer stúpania – milimetre
88.925
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.875
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
6.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov