https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
BROWNING
BROWNING
22L100JA
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 22L100JA
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
22L100JA
BDI #
325289
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/22L100JA/p/325289
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171804
Váha / Kilogram
0,59
EAN
0662289347353
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
22
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
2.875
Vonkajší priemer príruby – milimetre
73.025
Vonkajší priemer - palce
2.596
Vonkajší priemer – milimetre
65.938
Priemer stúpania - palce
2.626
Priemer stúpania – milimetre
66.7
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 31.75
Veľkosť púzdra
JA
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Light | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov