https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
248MT20AF-L33SP
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 248MT20AF-L33SP
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 59.741MM Outside Diameter; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
248MT20AF-L33SP
BDI #
923438
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/248MT20AF-L33SP/p/923438
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223725587
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
1.125
Šírka tváre – milimetre
28.575
Uchytávacia metóda
Locking Sleeve
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
2.352
Vonkajší priemer – milimetre
59.741
Priemer stúpania - palce
2.406
Priemer stúpania – milimetre
61.112
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
L3 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
1.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 59.741MM Outside Diameter; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov