https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
DODGE
DODGE
24L050 X 1/2 MPB
DODGE DODGE
Popis
DODGE 24L050 X 1/2 MPB
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3-1/8" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Ma
Katalógové číslo výrobcu
24L050 X 1/2 MPB
BDI #
255459
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/24L050-X-1-2-MPB/p/255459
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,817
EAN
0782475422869
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
0.75
Šírka tváre – milimetre
19.05
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.125
Vonkajší priemer príruby – milimetre
79.375
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Priemer stúpania - palce
2.865
Priemer stúpania – milimetre
72.77
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.375
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
24L050 X 1/2 MPB
Interné číslo výrobcu
114307
Váha / libry
1.8
Dlhý popis
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3-1/8" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Ma
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov