BROWNING
BROWNING
30HB150
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 30HB150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.375" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
30HB150
BDI #
325062
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/30HB150/p/325062
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
4,772
EAN
0662289212637
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38.1
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
1.813
Šírka tváre – milimetre
46.05
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5
Vonkajší priemer príruby – milimetre
127
Vonkajší priemer - palce
4.721
Vonkajší priemer – milimetre
119.913
Priemer stúpania - palce
4.775
Priemer stúpania – milimetre
121.285
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
2.375
Ostatné vlastnosti
Heavy | Type 2
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1055631
Dlhý popis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.375" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov