BROWNING
BROWNING
30HH100
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 30HH100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
30HH100
BDI #
325065
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/30HH100/p/325065
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
2,127
EAN
0662289233816
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
1.313
Šírka tváre – milimetre
33.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5
Vonkajší priemer príruby – milimetre
127
Vonkajší priemer - palce
4.721
Vonkajší priemer – milimetre
119.913
Priemer stúpania - palce
4.775
Priemer stúpania – milimetre
121.285
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Veľkosť púzdra
H
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Heavy | Split Taper Bushing | Type 16
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1056928
Dlhý popis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov