https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
31T10/14-2 NR. 31T1014
SATI SATI
Popis
31-T10-14-6F
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 14 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 42.7MM OD; 44.7MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
31T1014
BDI #
1404305
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/31T10-14-2-NR-31T1014/p/1404305
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,104
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.63
Šírka remeňa – milimetre
16
Rozteč remeňa
10 MM
Štýl remeňa
T10-16
Počet zubov
14
Šírka tváre - palce
0.827
Šírka tváre – milimetre
21
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.89
Vonkajší priemer príruby – milimetre
48
Vonkajší priemer - palce
1.681
Vonkajší priemer – milimetre
42.7
Priemer stúpania - palce
1.76
Priemer stúpania – milimetre
44.7
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
0.229
Dlhý popis
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 14 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 42.7MM OD; 44.7MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov