https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
3314MG68AF-2517
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 3314MG68AF-2517
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 33 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 144.272MM Outside Diameter; 147.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
3314MG68AF-2517
BDI #
922394
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3314MG68AF-2517/p/922394
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223103613
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.677
Šírka remeňa – milimetre
68
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-68
Počet zubov
33
Šírka tváre - palce
3.01
Šírka tváre – milimetre
76.454
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.61
Vonkajší priemer príruby – milimetre
167.894
Vonkajší priemer - palce
5.68
Vonkajší priemer – milimetre
144.272
Priemer stúpania - palce
5.79
Priemer stúpania – milimetre
147.066
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 70
Veľkosť púzdra
2517
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
11
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 33 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 144.272MM Outside Diameter; 147.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov