https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
3614MG90BF-F1.625
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 3614MG90BF-F1.625
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Finished Bore; 157.632MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
3614MG90BF-F1.625
BDI #
922526
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3614MG90BF-F1-625/p/922526
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223104993
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Šírka remeňa – palce
3.543
Šírka remeňa – milimetre
90
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-90
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
3.88
Šírka tváre – milimetre
98.552
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.89
Vonkajší priemer príruby – milimetre
175.006
Vonkajší priemer - palce
6.206
Vonkajší priemer – milimetre
157.632
Priemer stúpania - palce
6.316
Priemer stúpania – milimetre
160.426
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
36
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Finished Bore; 157.632MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov