https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
3614MT40AF-F2.250
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 3614MT40AF-F2.250
Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 36 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 157.683MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
3614MT40AF-F2.250
BDI #
924774
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3614MT40AF-F2-250/p/924774
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223745660
Vnútorný priemer - palce
2.25
Vnútorný priemer – milimetre
57.15
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-40
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
2.125
Šírka tváre – milimetre
53.975
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
6.208
Vonkajší priemer – milimetre
157.683
Priemer stúpania - palce
6.316
Priemer stúpania – milimetre
160.426
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
18
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 57.15MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 36 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 157.683MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov