![36G-8M-62-1610](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
![36G-8M-62-1610](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
36G-8M-62-1610
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 36G-8M-62-1610
Pulley, Synchronous; 62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 36 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
36G-8M-62-1610
BDI #
21507254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/36G-8M-62-1610/p/21507254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,27
EAN
0037256532634
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.441
Šírka remeňa – milimetre
62
Rozteč remeňa
8 Millimeter
Štýl remeňa
8M-62
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
2.625
Šírka tváre – milimetre
66.675
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.858
Vonkajší priemer príruby – milimetre
98
Vonkajší priemer - palce
3.546
Vonkajší priemer – milimetre
90.068
Priemer stúpania - palce
3.609
Priemer stúpania – milimetre
91.67
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 42
Veľkosť púzdra
1610
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.continental-industry.com
Váha / libry
2.84
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 36 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov