BROWNING
BROWNING
36H100SK
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 36H100SK
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
36H100SK
BDI #
325379
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/36H100SK/p/325379
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
3,087
EAN
0662289350742
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
1.313
Šírka tváre – milimetre
33.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6
Vonkajší priemer príruby – milimetre
152.4
Vonkajší priemer - palce
5.676
Vonkajší priemer – milimetre
144.17
Priemer stúpania - palce
5.73
Priemer stúpania – milimetre
145.542
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 66.675
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
3513710
Dlhý popis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov