https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4
TSUBAKI
TSUBAKI
3814MT40AF-SF
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 3814MT40AF-SF
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 38 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 166.548MM Outside Diameter; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
3814MT40AF-SF
BDI #
925131
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3814MT40AF-SF/p/925131
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223746438
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-40
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
2.125
Šírka tváre – milimetre
53.975
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
7.559
Vonkajší priemer príruby – milimetre
191.999
Vonkajší priemer - palce
6.557
Vonkajší priemer – milimetre
166.548
Priemer stúpania - palce
6.667
Priemer stúpania – milimetre
169.342
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 60
Veľkosť púzdra
SF
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 38 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 166.548MM Outside Diameter; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov