https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
388MG62BF-F1.500
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 388MG62BF-F1.500
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 38 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 95.174MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
388MG62BF-F1.500
BDI #
922640
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/388MG62BF-F1-500/p/922640
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223101404
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Šírka remeňa – palce
2.441
Šírka remeňa – milimetre
62
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-62
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
2.63
Šírka tváre – milimetre
66.802
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.17
Vonkajší priemer príruby – milimetre
105.918
Vonkajší priemer - palce
3.747
Vonkajší priemer – milimetre
95.174
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.774
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
9.1
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 38 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 95.174MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov