https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-28S-06
GATES GATES
Popis
GATES 3MR-28S-06
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
3MR-28S-06
BDI #
1105465
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3MR-28S-06/p/1105465
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0770075265405
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.236
Šírka remeňa – milimetre
6
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3MR-6 Powergrip GT2
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
0.386
Šírka tváre – milimetre
9.804
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.173
Vonkajší priemer príruby – milimetre
29.794
Vonkajší priemer - palce
1.023
Vonkajší priemer – milimetre
25.984
Priemer stúpania - palce
1.053
Priemer stúpania – milimetre
26.746
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.5
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov