https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-32S-15
GATES GATES
Popis
GATES 3MR-32S-15
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 32 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 33.604MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
3MR-32S-15
BDI #
1105479
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3MR-32S-15/p/1105479
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,04
EAN
0072053547122
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3MR-15 Powergrip GT2
Počet zubov
32
Šírka tváre - palce
0.637
Šírka tváre – milimetre
16.18
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.323
Vonkajší priemer príruby – milimetre
33.604
Vonkajší priemer - palce
1.173
Vonkajší priemer – milimetre
29.794
Priemer stúpania - palce
1.203
Priemer stúpania – milimetre
30.556
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.625
Ostatné vlastnosti
Type 6F
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 32 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 33.604MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov