GATES
GATES
3MR-50S-15
GATES GATES
Popis
GATES 3MR-50S-15
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 18.694MM Face Width; Rough Bore; 46.99MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
3MR-50S-15
BDI #
1105548
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/3MR-50S-15/p/1105548
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0072053547184
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3MR-15 Powergrip GT2
Počet zubov
50
Šírka tváre - palce
0.736
Šírka tváre – milimetre
18.694
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
46.99
Priemer stúpania - palce
1.88
Priemer stúpania – milimetre
47.752
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1
Ostatné vlastnosti
Type 6
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 18.694MM Face Width; Rough Bore; 46.99MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov