https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaVppOHhNRE14TkRRME5qazVOVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGMxZjZkY2I4MTQ2N2Y5MTgyMmQ2ZThjZDZiYzgyNDQ1ZGQ0ODViZDc3NTU4MmJkMjIzYjdmZDYxNmEwOGZl
TSUBAKI
TSUBAKI
485MT15AF-JA
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 485MT15AF-JA
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
485MT15AF-JA
BDI #
926176
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/485MT15AF-JA/p/926176
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223722302
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Rozteč remeňa
5 MM
Štýl remeňa
5M-15
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
1.219
Šírka tváre – milimetre
30.963
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.268
Vonkajší priemer príruby – milimetre
83.007
Vonkajší priemer - palce
2.963
Vonkajší priemer – milimetre
75.26
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.403
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť púzdra
JA
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov