![48XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
![48XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
DODGE
DODGE
48XL037 X 5/16 MPB
DODGE DODGE
Popis
DODGE 48XL037 X 5/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
48XL037 X 5/16 MPB
BDI #
255274
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/48XL037-X-5-16-MPB/p/255274
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,54
EAN
0782475087884
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.375
Šírka remeňa – milimetre
9.525
Rozteč remeňa
1/5 Inch
Štýl remeňa
XL
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
0.563
Šírka tváre – milimetre
14.3
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
No
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
3.036
Vonkajší priemer – milimetre
77.11
Priemer stúpania - palce
3.056
Priemer stúpania – milimetre
77.62
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.188
Ostatné vlastnosti
Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
48XL037 X 5/16 MPB
Interné číslo výrobcu
113418
Váha / libry
0.38
Dlhý popis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov