![568MT20AFPUR](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg)
![568MT20AFPUR](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg)
TSUBAKI
TSUBAKI
568MT20AFPUR
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 568MT20AFPUR
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28.575MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
568MT20AFPUR
BDI #
926630
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/568MT20AFPUR/p/926630
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223024642
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
1.125
Šírka tváre – milimetre
28.575
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
5.56
Vonkajší priemer – milimetre
141.224
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.596
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
7.6
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28.575MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov