https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
568MT30AF-L66S1R
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 568MT30AF-L66S1R
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
568MT30AF-L66S1R
BDI #
926661
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/568MT30AF-L66S1R/p/926661
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223733698
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
1.5
Šírka tváre – milimetre
38.1
Uchytávacia metóda
Locking Sleeve
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
5.56
Vonkajší priemer – milimetre
141.224
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.596
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
10
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov