https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnM1pTOHhNRE14TkRRME9EUXpOekkzT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWMzY2JlNWM4ZDYwMWY3OTJmYmJmZjBhZTViODJkNWIyOTJlNjNjYzkxZjgxYzBhNzE1ZWYyMzU4ZjY3YmQw
TSUBAKI
TSUBAKI
608MG12BF-2012
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 608MG12BF-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 60 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 151.181MM Outside Diameter; 152.781MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
608MG12BF-2012
BDI #
922828
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/608MG12BF-2012/p/922828
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223098599
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.472
Šírka remeňa – milimetre
12
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-12
Počet zubov
60
Šírka tváre - palce
0.57
Šírka tváre – milimetre
14.478
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.614
Vonkajší priemer príruby – milimetre
167.996
Vonkajší priemer - palce
5.952
Vonkajší priemer – milimetre
151.181
Priemer stúpania - palce
6.015
Priemer stúpania – milimetre
152.781
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
6.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 60 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 151.181MM Outside Diameter; 152.781MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov