https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-FLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaFpDOHhNRE14TkRRME5qUXdOVFkyTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlJreENYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwY2NmNTk4NWYzYzE2ZDE2M2Y4ODc1YzY3ZGE2ZWVmZjQwZThkZmUzMDNkNjgwZTFjYTAxY2U0ZDU4YzI5YTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
648MT50AF-L66F2
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 648MT50AF-L66F2
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
648MT50AF-L66F2
BDI #
927051
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/648MT50AF-L66F2/p/927051
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223738846
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-50
Počet zubov
64
Šírka tváre - palce
2.375
Šírka tváre – milimetre
60.325
Uchytávacia metóda
Locking Sleeve
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
6.362
Vonkajší priemer – milimetre
161.595
Priemer stúpania - palce
6.416
Priemer stúpania – milimetre
162.966
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Flat Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
21
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov