https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobU5DOHhNRE14TkRReU5qTTRORFF4TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTU4MmVmNjQ5NWU2MWVkZjZhOTZlMGM5YTViZWMyNmVlZDAxNDI4YTA4MjliZGVhZjgwMmY2MDZlN2Y5NjhiYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
7114MG90A-4030
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 7114MG90A-4030
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 71 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 313.614MM Outside Diameter; 316.408MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
7114MG90A-4030
BDI #
922854
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/7114MG90A-4030/p/922854
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223105617
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.543
Šírka remeňa – milimetre
90
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-90
Počet zubov
71
Šírka tváre - palce
4.2
Šírka tváre – milimetre
106.68
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
12.347
Vonkajší priemer – milimetre
313.614
Priemer stúpania - palce
12.457
Priemer stúpania – milimetre
316.408
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
4030
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
82
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 71 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 313.614MM Outside Diameter; 316.408MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov