![72XH400-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw)
![72XH400-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw)
TIMKEN
TIMKEN
72XH400-J
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 72XH400-J
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 72 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 19.944" Outside Diameter; 20.054" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
72XH400-J
BDI #
24302452
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/72XH400-J/p/24302452
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
48,988
EAN
0070964160904
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4
Šírka remeňa – milimetre
101.6
Rozteč remeňa
7/8 Inch
Štýl remeňa
XH
Počet zubov
72
Šírka tváre - palce
4.688
Šírka tváre – milimetre
119.075
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
19.944
Vonkajší priemer – milimetre
506.578
Priemer stúpania - palce
20.054
Priemer stúpania – milimetre
509.372
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 100
Veľkosť púzdra
J
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
108
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 72 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 19.944" Outside Diameter; 20.054" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov