https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TkRRME9EYzJORGsxT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM5YmEyN2M1ZmY2YmE4ODUwY2VjMDI2ZWE3NzAzZDM5YzUzNWJmZTFlMDk1ZjVmZWYzMTliMmJjMDgwYmZkMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
7514MG20B-3525
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 7514MG20B-3525
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 75 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
7514MG20B-3525
BDI #
922859
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/7514MG20B-3525/p/922859
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223102326
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-20
Počet zubov
75
Šírka tváre - palce
1.36
Šírka tváre – milimetre
34.544
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
13.048
Vonkajší priemer – milimetre
331.419
Priemer stúpania - palce
13.158
Priemer stúpania – milimetre
334.213
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
3525
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
42
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 75 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov