https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobFlpOHhNRE14TkRRME56TTRPRGN3TWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2QwNzQ5NzdiM2MxMzJmMTc0MDk1MTUwYTllMmMxZTUwZTEzMzQ5OTE4MWEwZjY3OGJjYzljZjY0YWJjM2QzNg
TSUBAKI
TSUBAKI
808MT30A-SK
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 808MT30A-SK
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
808MT30A-SK
BDI #
927506
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/808MT30A-SK/p/927506
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223734428
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30
Počet zubov
80
Šírka tváre - palce
1.5
Šírka tváre – milimetre
38.1
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
7.966
Vonkajší priemer – milimetre
202.336
Priemer stúpania - palce
8.02
Priemer stúpania – milimetre
203.708
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 55
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov