Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8M-64S-21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoallpODVPRE00TlRJMk5UWXlNek0wTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFCRFgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWY5MjgxZTIxNDQwMzU5MjVkNzRkZjdhY2NjZjhhODg2OTJmNzE5MTNiODNlZTJmMGZmZGNhNWVlODQwOWEx
1408841 Koła Pasowe Zębate 

GATES GATES

8M-64S-21

Opis

GATES 8M-64S-21

Pulley; Synchronous; 0.827" Belt Width; Belt Pitch 8 Mm; 8M-21 Belt Style; 64 Number Of Teeth; 0.92" Face Width; Bushing Bore Range 1/2 To 1-5/8; Poly Chain Gt2 Belt Style, Qd Bushing, Solid Style

Nr. katalogowy

8M-64S-21

Nr kat. BDI
1408841

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,6
Grupa Produktowa BDI
M02316
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Szczegóły Produktu
Pulley Synchronous
Specyfikacja Produktu
Pulley; Synchronous; 0.827" Belt Width; Belt Pitch 8 Mm; 8M-21 Belt Style; 64 Number Of Teeth; 0.92" Face Width; Bushing Bore Range 1/2 To 1-5/8; Poly Chain Gt2 Belt Style | Qd Bushing | Solid Style
Długi Opis
Pulley; Synchronous; 0.827" Belt Width; Belt Pitch 8 Mm; 8M-21 Belt Style; 64 Number Of Teeth; 0.92" Face Width; Bushing Bore Range 1/2 To 1-5/8; Poly Chain Gt2 Belt Style, Qd Bushing, Solid Style