https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFpTOHhNRE14TkRRek5EWTBNVGsxTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjRhYzhjNDVmNDU5OGMxMTcyNmExZDI4ZjkwZjA1MzAzNWUyOTUxM2UyNmU0MmM1ZmUyNzAwN2IwOWI2NjI2
GATES
GATES
8M-80S-36
GATES GATES
Popis
GATES 8M-80S-36
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 80 Teeth; 47.24MM Face Width; Bushed; 202.11MM Outside Diameter; 203.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8M-80S-36
BDI #
1116612
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8M-80S-36/p/1116612
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
10
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-36
Počet zubov
80
Šírka tváre - palce
1.86
Šírka tváre – milimetre
47.24
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.42
Vonkajší priemer príruby – milimetre
213.87
Vonkajší priemer - palce
7.957
Vonkajší priemer – milimetre
202.11
Priemer stúpania - palce
8.02
Priemer stúpania – milimetre
203.71
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-3/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 65
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
17.94561
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 80 Teeth; 47.24MM Face Width; Bushed; 202.11MM Outside Diameter; 203.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov