![8MX-36S-21](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
![8MX-36S-21](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
GATES
GATES
8MX-36S-21
GATES GATES
Popis
GATES 8MX-36S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX-36S-21
BDI #
1117407
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX-36S-21/p/1117407
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,73
EAN
0072053270976
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.827
Šírka remeňa – milimetre
21
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-21 Poly Chain GT2
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
0.92
Šírka tváre – milimetre
23.368
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.01
Vonkajší priemer príruby – milimetre
101.854
Vonkajší priemer - palce
3.546
Vonkajší priemer – milimetre
90.068
Priemer stúpania - palce
3.609
Priemer stúpania – milimetre
91.669
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 42.863
Veľkosť púzdra
1610
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov