https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-37S-12
GATES GATES
Popis
GATES 8MX-37S-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 37 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 102.718MM Flange OD; 92.608MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX-37S-12
BDI #
1117412
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX-37S-12/p/1117412
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,73
EAN
0072053824308
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.472
Šírka remeňa – milimetre
12
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-12 Poly Chain GT2
Počet zubov
37
Šírka tváre - palce
0.8
Šírka tváre – milimetre
20.32
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.044
Vonkajší priemer príruby – milimetre
102.718
Vonkajší priemer - palce
3.646
Vonkajší priemer – milimetre
92.608
Priemer stúpania - palce
3.709
Priemer stúpania – milimetre
94.209
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 42.863
Veľkosť púzdra
1610
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 37 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 102.718MM Flange OD; 92.608MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov