https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-67S-36
GATES GATES
Popis
GATES 8MX-67S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 174.625MM Flange OD; 169.012MM OD; 170.612MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX-67S-36
BDI #
1117468
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX-67S-36/p/1117468
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,54
EAN
0072053271300
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-36 Poly Chain GT2
Počet zubov
67
Šírka tváre - palce
1.58
Šírka tváre – milimetre
40.132
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.875
Vonkajší priemer príruby – milimetre
174.625
Vonkajší priemer - palce
6.654
Vonkajší priemer – milimetre
169.012
Priemer stúpania - palce
6.717
Priemer stúpania – milimetre
170.612
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 68.263
Veľkosť púzdra
2517
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 174.625MM Flange OD; 169.012MM OD; 170.612MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov