![8MX-90S-12-2012](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa01TOHhNRFkwTkRFME1qRTJNVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQxZTZkNjEzMmJiZGU3ZDMzMTAzYzEyOWNhMTczZTk1NTdmYjQwODg3OGI0ZTBjMTQxYzViYzc4ODNmMzQxYQ)
![8MX-90S-12-2012](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa01TOHhNRFkwTkRFME1qRTJNVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQxZTZkNjEzMmJiZGU3ZDMzMTAzYzEyOWNhMTczZTk1NTdmYjQwODg3OGI0ZTBjMTQxYzViYzc4ODNmMzQxYQ)
DODGE
DODGE
8MX-90S-12-2012
DODGE DODGE
Popis
DODGE 8MX-90S-12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 90 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX-90S-12-2012
BDI #
20508527
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX-90S-12-2012/p/20508527
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
4,255
EAN
0782476698188
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.472
Šírka remeňa – milimetre
12
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8MX-12
Počet zubov
90
Šírka tváre - palce
0.85
Šírka tváre – milimetre
21.59
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
8.96
Vonkajší priemer – milimetre
227.584
Priemer stúpania - palce
9.023
Priemer stúpania – milimetre
229.184
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
481905
Váha / libry
9.4
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 90 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov