![8MX22S21-1008](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE)
![8MX22S21-1008](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE)
TIMKEN
TIMKEN
8MX22S21-1008
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8MX22S21-1008
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 22MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX22S21-1008
BDI #
24302506
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX22S21-1008/p/24302506
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,272
EAN
0046684479145
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.827
Šírka remeňa – milimetre
21
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-21
Počet zubov
22
Šírka tváre - palce
0.92
Šírka tváre – milimetre
23.368
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
2.61
Vonkajší priemer príruby – milimetre
66.294
Vonkajší priemer - palce
2.143
Vonkajší priemer – milimetre
54.432
Priemer stúpania - palce
2.206
Priemer stúpania – milimetre
56.02
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 22
Veľkosť púzdra
1008
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.6
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 22MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov