https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
96H200-E
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 96H200-E
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
96H200-E
BDI #
24302710
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/96H200-E/p/24302710
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
14,515
EAN
0070964161017
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
96
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
15.225
Vonkajší priemer – milimetre
386.71
Priemer stúpania - palce
15.279
Priemer stúpania – milimetre
388.08
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-5/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 75
Veľkosť púzdra
E
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
34
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov