![B308M20JA](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![B308M20JA](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
BROWNING
BROWNING
B308M20JA
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING B308M20JA
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
B308M20JA
BDI #
322898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/B308M20JA/p/322898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,554
EAN
0662289343126
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20 HPT
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
0.875
Šírka tváre – milimetre
22.225
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.346
Vonkajší priemer príruby – milimetre
84.988
Vonkajší priemer - palce
2.956
Vonkajší priemer – milimetre
75.082
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.403
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 31.75
Veľkosť púzdra
JA
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov