![B308M30H](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0)
![B308M30H](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0)
BROWNING
BROWNING
B308M30H
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING B308M30H
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 9.525 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
B308M30H
BDI #
322900
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/B308M30H/p/322900
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,86
EAN
0662289344390
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30 HPT
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.346
Vonkajší priemer príruby – milimetre
84.988
Vonkajší priemer - palce
2.956
Vonkajší priemer – milimetre
75.082
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.403
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Veľkosť púzdra
H
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Solid Style | Type E1F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 9.525 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov